pagina iniziale

WIMEX - WIM4101129 BA9S 10X28 12V 0,6W - 4101129

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4101129 BA9S 10X28 12V 0,6W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241053006

Codice prodotto

WIM4101129

Cod. produttore

4101129

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione miniatura_Ba9s 12VDC 0,6W 0,05A 10x28mm