pagina iniziale

WIMEX - WIM5000105U 5X20 T-UL 1.6A FUS.UL-CSA - 5000105U

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000105U 5X20 T-UL 1.6A FUS.UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241176170

Codice prodotto

WIM5000105U

Cod. produttore

5000105U

Produttore

WIM

Fusibile 5x20 T-UL 1.6A UL-CSA 250V 1,6A T con omologazione