pagina iniziale

WIMEX - WIM5010202 AL-1 2A GRIGIO 10MM F2,8 FUS - 5010202

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5010202 AL-1 2A GRIGIO 10MM F2,8 FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241111140

Codice prodotto

WIM5010202

Cod. produttore

5010202

Produttore

WIM

Fusibile a lama per auto AL-1 2A GRIGIO 10MM F2,8 32V 2A F