pagina iniziale

WIMEX - WIM5049840F PZ-PCB 10X38-85 25A 1500VDC - 5049840F

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5049840F PZ-PCB 10X38-85 25A 1500VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8025241199407

Codice prodotto

WIM5049840F

Cod. produttore

5049840F

Produttore

WIM

Pinze PZ-PCB 1500V AC/DC 25A standard