pagina iniziale

WIMEX - WIM5521800 NH 3 AR 315A 690V FUSIBILI - 5521800

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5521800 NH 3 AR 315A 690V FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241123549

Codice prodotto

WIM5521800

Cod. produttore

5521800

Produttore

WIM

Fusibile NH 3 AR 315A 690V 690V AC 440V DC 315A aR Standard