pagina iniziale

WIMEX - WIM5525902Q WFLM 2A 250V FUSIB. UL-CSA - 5525902Q

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5525902Q WFLM 2A 250V FUSIB. UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241180108

Codice prodotto

WIM5525902Q

Cod. produttore

5525902Q

Produttore

WIM

Fusibile WFLM 2A 250V UL-CSA 250V AC 125V DC 2A con omologazione