pagina iniziale

WIMEX - WIM5525951Q WFLQ 1A 500V FUSIB. UL-CSA-- - 5525951Q

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5525951Q WFLQ 1A 500V FUSIB. UL-CSA--

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241180221

Codice prodotto

WIM5525951Q

Cod. produttore

5525951Q

Produttore

WIM

Fusibile WFLQ 1A 500V UL-CSA** 500V AC 300V DC 1A con omologazione