YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E30H061LWC TIPO4 SN 20 M PROT 30 610MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata - no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619714
Codice prodotto
TSIXUSL4E30H061LWC
Cod. produttore
XUSL4E30H061LWC
Produttore
TSI
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
400 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
no
Tempo di reazione:
9 ms
Risoluzione ridotta:
no
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Con codifica dei raggi:
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
no
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì