pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00792717 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X400- 50X400 - T00792717 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00792717 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X400- 50X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784026727

Codice prodotto

ZATT00792717 01

Cod. produttore

T00792717 01

Produttore

ZAT

Larghezza (grande):

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 75X400- 50X400