ZAMET SPA - ZATT10741510 01 COP.RIDUZIONE DX 150- 100 - T10741510 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 150 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8025784057035
Codice prodotto
ZATT10741510 01
Cod. produttore
T10741510 01
Produttore
ZAT
Larghezza (grande):
150 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per passarella a traversini:
no
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Zinco


