pagina iniziale

ZECA - ZEC923 N PINZA NERA ISOLATA 200A - 923 N

ZECA
copiacopia
ZECA - ZEC923 N PINZA NERA ISOLATA 200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053251191692

Codice prodotto

ZEC923 N

Cod. produttore

923 N

Produttore

ZEC

Pinza isolata 200 A, nera ? 32