pagina iniziale

ZELIATECH - NPRRG-RAP6262 RG-RAP6262 - RG-RAP6262

copiacopia
ZELIATECH - NPRRG-RAP6262 RG-RAP6262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005930447

Codice prodotto

NPRRG-RAP6262

Cod. produttore

RG-RAP6262

Produttore

NPR

AX1800 Dual Band Outdoor Wi-Fi6 Access Point, IP68 waterproof, 1201Mbps at 5GHz + 574Mbps at 2,4GHz, 2 10/100/1000base-t Ethernet uplink port, Internal omnidirectional antennas?support 802,11a/b/g/n/ac Wave1/acWave2/ax, Local power supply, DC 12V/1,5A (Note: The power adapter is sold as an optional accessory)802,3at PoE (Warning: Can not get the best performance using 802,3af PoE adapter,)