ZOTUP SRL - ZOT210103 L 3/30 120 T FF SPD TIPO 2 IN 20 KA TT E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 0.8 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 120 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054890321006
Codice prodotto
ZOT210103
Cod. produttore
210103
Produttore
ZOT
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
0.8 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
120 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
150 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
30 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Livello di protezione L-N:
0.8 kV
Livello di protezione N-PE:
0.8 kV
Fusible di backup integrato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20