2762 Produkte
Anzahl der Zellen: 3
Nennspannung: 3.6 V
Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid
Ader-Zahl: 2
Anschluss 1: Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Leiternennquerschnitt: 0.75 mm²
Ader-Zahl: 3
Länge: 1.5 m
Leiternennquerschnitt: 0.75 mm²
- Kopieren
- Kopieren
Ader-Zahl: 3
Leiternennquerschnitt: 0.5 mm²
Schutzart (IP): IP68
Polzahl: 2
- Kopieren
- Kopieren
Strombelastbarkeit: 10 A
Max. Arbeitsspannung: 50 V
Sockel: G4
Spannungsart: AC/DC
Nennspannung: 10...30 V
Geeignet für Beleuchtung: ja
Lochdurchmesser: 16 mm
Schaltfunktion verrastend: ja
Geeignet für Beleuchtung: ja
Lochdurchmesser: 16 mm
Schaltfunktion verrastend: ja
Sockel: BA15s
Spannungsart: DC
Nennspannung: 10...30 V
Geeignet für Beleuchtung: ja
Lochdurchmesser: 19 mm
Schaltfunktion verrastend: ja
Kapazität: 1200 mAh
Nennspannung: 3.6 V
Länge: 28.2 mm
- Kopieren
- Kopieren
Geschirmt: nein
Kategorie: 6A (IEC)