2762 Produkte
Strombelastbarkeit: 5 A
Max. Arbeitsspannung: 50 V
Ader-Zahl: 3
Länge: 1.5 m
Leiternennquerschnitt: 0.75 mm²
Höhe/Tiefe: 27 mm
Max. Systemleistung: 35 W
Gehäusefarbe: weiß
Farbe der Linse: rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 12...12 V
Spannungsart: AC/DC
Kapazität: 605 mAh
Nennspannung: 1.4 V
Ausführung: Zink/Luft
Dimmbar: ja
Spannungsart: DC
Nennspannung: 10...30 V
Kapazität: 300 mAh
Nennspannung: 1.4 V
Ausführung: Zink/Luft
Farbe der Linse: rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 24...24 V
Spannungsart: AC/DC
Sockel: G4
Spannungsart: AC/DC
Nennspannung: 10...30 V
- Kopieren
- Kopieren
Steckverbindertyp: TNC
Schutzart (IP): IP68
Nennspannung: 450 V
Polzahl: 3
Schutzart (IP): IP68
Polzahl: 2
Sockel: G4
Spannungsart: AC/DC
Nennspannung: 10...30 V
Ausstrahlungswinkel: 11-20° - engstrahlend
Spannungsart: DC
Nennspannung: 11.5...12.5 V