2830 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für RJ-Stecker: ja
IEC-Bezeichnung: LR 14
Nennspannung: 1.5 V
Ausführung: Alkali-Mangan
- Kopieren
- Kopieren
Max. Wirkungsgrad: 92 %
Ausgangsnennleistung AC: 600...600 W
Gewicht: 1.4 kg
Tastend: ja
Geeignet für Beleuchtung: ja
Schaltfunktion verrastend: ja
Kapazität 20 h: 1.3 Ah
Nennspannung: 6 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)
Nom. Systemspannung 12 V DC: ja
Nom. Systemspannung 24 V DC: ja
Nom. Systemspannung 48 V DC: nein
Breite: 535 mm
MPP-Strom: 3.87 A
Länge: 653 mm
Kapazität 20 h: 200 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)
Schutzart (IP): IP54
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 20000 h
Max. Systemleistung: 20 W
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff des Pumpengehäuses: Metall
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 10 m