2830 Produkte
Steckverbindertyp Anschluss 1: HDMI
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2: HDMI
Ausführung Anschluss 2: Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1: HDMI
Ausführung Anschluss 1: Stecker
- Kopieren
- Kopieren
Stiftdurchmesser: 4 mm
Farbe: rot
Anschlussart: Schraube
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 2 m
- Kopieren
- Kopieren
Farbe der Linse: grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0...12 V
Spannungsart: DC
Max. Wirkungsgrad: 91 %
Ausgangsnennleistung AC: 1500...1500 W
Gewicht: 2.6 kg
Farbe: schwarz
Montageart: Decke
Tragfähigkeit: 35 kg
Schutzart (IP): IP65
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 20000 h
Max. Systemleistung: 90 W
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 918 mm
Montageart: Decke
Tragfähigkeit: 160 kg
Kapazität 20 h: 18 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)