2830 Produkte
Ausstrahlungswinkel: > 80° - extrem breitstrahlend
Max. Systemleistung: 21 W
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für RJ-Stecker: ja
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 52 mm
Schutzart (IP): IP20
Höhe: 24 mm
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Montageart: Wand
Tragfähigkeit: 30 kg
Schnittstelle: ja
Messwertspeicher: ja
Momentanwertspeicher (Data Hold): ja
Kapazität: 2200 mAh
Sonstige Bezeichnung: SC
Nennspannung: 3.6 V
Gerätebreite: 28.5 mm
Max. Ausgangsstrom: 3400 mA
Gerätehöhe: 45 mm
Schutzart (IP): IP68
Nennstrom: 32 A
Polzahl: 5
Schutzart (IP): IP68
Nennstrom: 16 A
Polzahl: 3
Kapazität 20 h: 3 Ah
Nennspannung: 4 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)
Sockel: G13
Nennspannung: 230...230 V
Länge: 28 mm