Startseite

cee-kupplung-iec-60309-

Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.

1138 Produkte

  • GEWISS - GEWGW62061H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 125A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 125 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW62061H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 125A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL730336 MULTIMAX PR MOB 3P+T 63A 6H IP67

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL730336 MULTIMAX PR MOB 3P+T 63A 6H IP67

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW63048H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 63A 230V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW63048H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 63A 230V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL770436 X-CEE PR MOB 3P+T 125A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 125 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL770436 X-CEE PR MOB 3P+T 125A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL770239 X-CEE PR MOB 3P+T 32A 230V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    PALAZZOLI PAL770239 X-CEE PR MOB 3P+T 32A 230V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL473002 CEE PR MOB 2P 16A 24V IP44

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violett

    PALAZZOLI PAL473002 CEE PR MOB 2P 16A 24V IP44

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL473003 CEE PR MOB 2P 16A 24V IP67

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violett

    PALAZZOLI PAL473003 CEE PR MOB 2P 16A 24V IP67

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL473306 PR MOB 2P+T 32A 230V 6H IP67EEE

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    PALAZZOLI PAL473306 PR MOB 2P+T 32A 230V 6H IP67EEE

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW63049H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 63A 230V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW63049H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 63A 230V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW63052H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 63A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW63052H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 63A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL770246 X-CEE PR MOB 3P+N+T 32A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL770246 X-CEE PR MOB 3P+N+T 32A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62004FH PRESA MOB.HP IP44 2P+T 16A 230V 6H CR

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW62004FH PRESA MOB.HP IP44 2P+T 16A 230V 6H CR

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL770346 X-CEE PR MOB 3P+N+T 63A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL770346 X-CEE PR MOB 3P+N+T 63A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen