Startseite

cee-kupplung-iec-60309-

Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.

1130 Produkte

  • GEWISS - GEWGW62016H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 32A 230V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW62016H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 32A 230V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62756H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 32A >50V 10H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün

    GEWISS GEWGW62756H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 32A >50V 10H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW63021H PRESA MOB.HP IP44 3P+N+T 63A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW63021H PRESA MOB.HP IP44 3P+N+T 63A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62722H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 32A >50V 10H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün

    GEWISS GEWGW62722H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 32A >50V 10H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62040FH PRESA MOB.HP IP67 2P+T 32A 400V 9H CR

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW62040FH PRESA MOB.HP IP67 2P+T 32A 400V 9H CR

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62033H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 500V 7H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW62033H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 500V 7H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • LEGRAND - LEG555309 PRESA MOBILE IP67 16A 3P+N+T 380V

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    LEGRAND LEG555309 PRESA MOBILE IP67 16A 3P+N+T 380V

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62757H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A >50V 10H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün

    GEWISS GEWGW62757H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A >50V 10H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • LEGRAND - LEG555104 PRESA MOBILE IP44 16A 2P+T 220V

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    LEGRAND LEG555104 PRESA MOBILE IP44 16A 2P+T 220V

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW63020H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 63A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW63020H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 63A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen