Startseite

cee-stecker-iec-60309-

La spina CEE rappresenta una soluzione elettrica fondamentale per applicazioni industriali, garantendo connessioni ad alta potenza grazie alla sua standardizzazione secondo la norma IEC 60309. Progettata con una struttura robusta e dotata di avanzate caratteristiche di sicurezza, questa spina è ideale per operare in contesti diversi, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Investire in accessori di qualità come la spina CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre al minimo i rischi associati a collegamenti elettrici in ambienti di lavoro complessi.

1390 Produkte

  • GEWISS - GEWGW60036H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW60036H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60670H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 125A >50V 10H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 125 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60670H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 125A >50V 10H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60671H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 125A >50V 10H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 125 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60671H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 125A >50V 10H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60673H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 125A >50V 2H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 125 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60673H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 125A >50V 2H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60723H SPINA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A >50V 10H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60723H SPINA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A >50V 10H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60044H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 500V 7H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW60044H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 500V 7H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60040H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 32A 400V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW60040H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 32A 400V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60722H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A >50V 10H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60722H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A >50V 10H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60669H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 125A 690V 5H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 125 A • Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW60669H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 125A 690V 5H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen