Startseite

cee-stecker-iec-60309-

La spina CEE rappresenta una soluzione elettrica fondamentale per applicazioni industriali, garantendo connessioni ad alta potenza grazie alla sua standardizzazione secondo la norma IEC 60309. Progettata con una struttura robusta e dotata di avanzate caratteristiche di sicurezza, questa spina è ideale per operare in contesti diversi, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Investire in accessori di qualità come la spina CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre al minimo i rischi associati a collegamenti elettrici in ambienti di lavoro complessi.

1390 Produkte

  • GEWISS - GEWGW61053H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 63A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW61053H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 63A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60032H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 16A 500V 7H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW60032H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 16A 500V 7H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL760226 X-CEE SP MOB 2P+T 32A 230V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    PALAZZOLI PAL760226 X-CEE SP MOB 2P+T 32A 230V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL710146 MULTIMAX SP MOB 3P+N+T 16A 6H IP67

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL710146 MULTIMAX SP MOB 3P+N+T 16A 6H IP67

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL477203 SP MOBDIR 2P+T 16A 110V 4H IP67EEE

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    PALAZZOLI PAL477203 SP MOBDIR 2P+T 16A 110V 4H IP67EEE

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60005H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 16A 230V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW60005H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 16A 230V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60010H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 16A 500V 7H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW60010H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 16A 500V 7H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW61017H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 63A 230V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW61017H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 63A 230V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL760136 X-CEE SP MOB 3P+T 16A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL760136 X-CEE SP MOB 3P+T 16A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL760336 X-CEE SP MOB 3P+T 63A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL760336 X-CEE SP MOB 3P+T 63A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen