Startseite

cee-stecker-iec-60309-

La spina CEE rappresenta una soluzione elettrica fondamentale per applicazioni industriali, garantendo connessioni ad alta potenza grazie alla sua standardizzazione secondo la norma IEC 60309. Progettata con una struttura robusta e dotata di avanzate caratteristiche di sicurezza, questa spina è ideale per operare in contesti diversi, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Investire in accessori di qualità come la spina CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre al minimo i rischi associati a collegamenti elettrici in ambienti di lavoro complessi.

1390 Produkte

  • GEWISS - GEWGW60112 SPINA 90 MOB.STAG.3P+T 16A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW60112 SPINA 90 MOB.STAG.3P+T 16A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL477003 CEE SP MOB 2P 16A 24V IP67

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violett

    PALAZZOLI PAL477003 CEE SP MOB 2P 16A 24V IP67

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL760236 X-CEE SP MOB 3P+T 32A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL760236 X-CEE SP MOB 3P+T 32A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL477318 SP MOBDIR 3P+T 125A 230V 9H IP67EEE

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 125 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    PALAZZOLI PAL477318 SP MOBDIR 3P+T 125A 230V 9H IP67EEE

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL477412 SP MOBDIR 3P+T 16A 400V 6H IP44EEE

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL477412 SP MOBDIR 3P+T 16A 400V 6H IP44EEE

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL477317 SP MOBDIR 3P+T 63A 230V 9H IP67EEE

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    PALAZZOLI PAL477317 SP MOBDIR 3P+T 63A 230V 9H IP67EEE

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL477307 SP MOBDIR 2P+T 63A 230V 6H IP67EEE

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    PALAZZOLI PAL477307 SP MOBDIR 2P+T 63A 230V 6H IP67EEE

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL700236 MULTIMAX SP MOB 3P+T 32A 6H IP44

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL700236 MULTIMAX SP MOB 3P+T 32A 6H IP44

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60128 SPINA 90 MOB.PROT.3P 16A 24V S.R.

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violett

    GEWISS GEWGW60128 SPINA 90 MOB.PROT.3P 16A 24V S.R.

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60065 SPINA MOB.PROT.3P 16A 24V S.R.

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violett

    GEWISS GEWGW60065 SPINA MOB.PROT.3P 16A 24V S.R.

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60126 SPINA 90 MOB.STAG.3P+N+T 32A 500V 7H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW60126 SPINA 90 MOB.STAG.3P+N+T 32A 500V 7H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL437012 SP MOB DIR 2P+T 10/16A 250V GOM

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    PALAZZOLI PAL437012 SP MOB DIR 2P+T 10/16A 250V GOM

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60089 SPINA 90 MOB.PROT.3P+T 16A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW60089 SPINA 90 MOB.PROT.3P+T 16A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL477305 SP MOBDIR 2P+T 32A 230V 6H IP44EEE

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    PALAZZOLI PAL477305 SP MOBDIR 2P+T 32A 230V 6H IP44EEE

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen