Startseite

TRADEFORCE - TDM0003560018 BATTERIA ALCALINA 9V BLISTER 1PZ - 0003560018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Größenbezeichnung:

Block
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anBaby
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMicro
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMignon
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMono

Anzahl der Zellen:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12

Nennspannung:

9 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1.5 V

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 03
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 14
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 20
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 6

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Anzahl der Zellen - 1

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 640 mAh

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401894

Artikelnummer

TDM0003560018

Herstellernummer

0003560018

Hersteller

TDM

Größenbezeichnung:

Block

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

640 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Länge:

24.5 mm

Höhe inkl. Pole:

46.5 mm

Breite:

15.5 mm

Gewicht:

44.5 g

Batteria alcalina 9V TRADEFORCE 9V, 1 pezzo, 640 mAh, mantiene la carica fino a 7 anni in stoccaggio