Startseite

TRADEFORCE - TDM0003560025 BATTERIE LR03 AAA 1.5V - CONF. 12 PZ - 0003560025

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0003560025 BATTERIE LR03 AAA 1.5V - CONF. 12 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Größenbezeichnung:

Micro
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anBaby
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anBlock
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMignon
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMono

Anzahl der Zellen:

12
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2

Nennspannung:

1.5 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 V

IEC-Bezeichnung:

LR 03
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an6 LR 61
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 14
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 20
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 6

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Anzahl der Zellen - 12

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 1270 mAh

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268404147

Artikelnummer

TDM0003560025

Herstellernummer

0003560025

Hersteller

TDM

Größenbezeichnung:

Micro

Anzahl der Zellen:

12

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

1270 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

AAA/AM 4

Höhe inkl. Pole:

43.3 mm

Durchmesser:

9.8 mm

Gewicht:

11.2 g

1270mAh, Holds Power For Up To 10 Years In Storage