SIEMENS - SIE3RW52436AC04 SOFTSTARTER 400V AC 210A 24V AC/DC VITE - 3RW52436AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037462
Artikelnummer
SIE3RW52436AC04
Herstellernummer
3RW52436AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Disponibilità fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
- Collegamenti: morsetti a vite e a molla
- Funzioni di monitoraggio per prevenire surriscaldamenti
- Limitazione della corrente di avviamento a un valore massimo impostabile
- Integrazione di moduli di comunicazione per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Modulo HMI disponibile per montaggio nell’apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Avviamento graduale per una riduzione dei picchi di corrente
- Assenza di oscillazioni della tensione di rete durante l’avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Grande facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Bypass integrato che garantisce un basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Reset remoto per eliminare guasti rapidamente e semplicemente
- Omologazioni internazionali, ad es. IEC e UL/CSA
Softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie