SIEMENS - SIE3RW55432HA06 SOFTSTARTER 690V AC 210A 24V AC/DC MOLL - 3RW55432HA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041087
Artikelnummer
SIE3RW55432HA06
Herstellernummer
3RW55432HA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-690 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Piano di potenza: fino a 560 kW
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Funzioni intelligentidi monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Regolazione di coppia innovativa per avviamenti ottimali
- Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (moduli opzionali)
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente, migliorando l’affidabilità del sistema.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso, riducendo i tempi di inattività.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Messa in servizio semplice e rapida grazie a funzionalità di parametrizzazione automatica.
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring per aumentare la longevità del sistema.
- Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e diagnosi.
- Flessibilità per soddisfare diverse applicazioni e requisiti di potenza.
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, fornendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie