SIEMENS - SIE3RW55436HF04 SOFTSTARTER-F 400V 210A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55436HF04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041223
Artikelnummer
SIE3RW55436HF04
Herstellernummer
3RW55436HF04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione operativa: 200-480 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Bypass integrato per basse temperature nel quadro elettrico
- Funzioni di monitoraggio intelligenti per protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Controllo a 3 fasi per alte potenze del motore
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
- Interfaccia HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX)
- Disponibile per retifino a 600 V fino a 315 kW
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Riduzione dei picchi di corrente e sgravio del carico della rete di alimentazione
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Adeguata per applicazioni a rischio di esplosione grazie alle omologazioni
- Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione
- Manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Grande facilità d'uso e assenza di manutenzione necessaria
Softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A
Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, ideale per applicazioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie