Startseite

SIEMENS - SIE3RW55436HA04 SOFTSTARTER 400V AC 210A 24V AC/DC VITE - 3RW55436HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041162

Artikelnummer

SIE3RW55436HA04

Herstellernummer

3RW55436HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 210 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Funzioni di monitoraggio intelligente per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore e compattezza
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Benefici per il cliente:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni di tensione durante l'avviamento
    • Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Maggiore flessibilità per diverse applicazioni
    • Sostituzione della serie 3RW44 con nuove funzionalità avanzate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie