Startseite

SIEMENS - SIE3RW52436TC04 SOFTSTARTER 400V AC 210A 24V AC/DC VITE - 3RW52436TC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

786 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621037509

Artikelnummer

SIE3RW52436TC04

Herstellernummer

3RW52436TC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e contribuendo a una gestione energetica efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-480 V
    • Corrente nominale: 210 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, da 110 a 250 V
    • Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
    • Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
    • Opzioni di collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Moduli HMI disponibili per montaggio nel quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per un utilizzo più delicato dei motori
    • Riduzione dei picchi di corrente migliora l'affidabilità del sistema
    • Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione garantisce meno interventi e costi ridotti
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
    • Omologazioni internazionali per un utilizzo globale
    • Flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie