Startseite
Nicht mehr in Produktion

HISENSE ITALIA SRL - HISKB35MR0B SET WINGS 3,5 KW - KB35MR0B

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISKB35MR0B SET WINGS 3,5 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Haupteigenschaften

  • Kühlleistung - 3.5...3.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005086151

Artikelnummer

HISKB35MR0B

Herstellernummer

KB35MR0B

Hersteller

HIS

Kühlleistung:

3.5...3.5 kW

Climatizzatore Hisense Easy smart 12000 Btu A++ R32 CA35MR0BG WIFI incluso Il climatizzatore in pompa di calore Hisense serie Easy Smart Wifi da 12000 btu con gas refrigerante R-32, con inverter (classe energetica A+++ MD). Il kit è composto da unità interna CA35MR0BG ed esterna CA35MR0BW WI-FI- Idoneo alla Detrazione del 50% e 65%. I climatizzatori Easy Smart del Hisense con unità interna CA35MR0BG e unita esterna CA35MR0BW sono un concentrato di tecnologia che aiutano a creare il clima ideale nell'ambiente in cui sono installati. il risparmio energetico è garantito dall'inverter 3D in dotazione e dal rivoluzionario scambiatore di calore a 3 sezioni che riduce il consumo di energia annua del 30% rispetto ad un climatizzatore tradizionale. Di seguito sono riportati le caratteristiche principali del Hisense Easy Smart: Nuovo gas ecologico R-32 Display LED Riscaldamento a basse temperature Funzione SLEEP:Il sonno è di vitale importanza per il nostro organismo e riposare in modo confortevoleapporta bene ci per la nostra salute. I climatizzatori Hisense si adattano al sonno di tutti. Timer 24h: Nei climatizzatori Hisense questa funzione permette di selezionare l’ora di accensione e di spegnimento del climatizzatore nell’arco di 24h. Funzione i-FEEL: Il sensore all’ interno del telecomando è in grado di rilevare la temperatura circostante e di trasmettere questa informazione all’ unità interna. L’unità interna funziona in base alla temperatura rilevata. Il controllo intelligente della temperatura garantisce un ambiente più confortevole e un controllo delle temperature più preciso, risparmiando energia. Super Cooling: Selezionando la funzione Super dal telecomando, il climatizzatore riduce rapidamente la temperatura in ambiente aumentando la capacità di raffreddamento del 25%. Funzione SMART: Se si preme il tasto Smart sul telecomando, il climatizzatore funzionerà nella modalità più confortevole in base alla temperatura dell’ambiente. Speciale riavvio a 8°C: La speciale modalità di riscaldamento a 8°C è molto utile soprattutto per le abitazioni situate in aree con temperature più rigide (e nelle seconde case). Durante la vostra assenza, infatti, l’unità si avvierà in modalità riscaldamento appena rilevata una temperatura inferiore agli 8°C permettendo alle vostre stanze di non gelare e riducendo il livello di umidità nell’aria. Antimuffa: A seguito dello spegnimento del climatizzatore la ventola interna continua a lavorare per 30 secondi asciugando la condensa presente nell’unità interna. Ciò permette di prevenire la formazione di muffa CARATTERISTICHE Regolazione flusso vert. auto 19 dB(A) 4 sleep I Feel Riavvio 8° Wifi Cablato (op) Telecomando Display led Dimmer Evaporatore anti-batteri Filtro ai carboni Anti Muffa Self-clean Classe di efficienza energetica stagionale (stagione più calda) A+++