Startseite
Nicht mehr in Produktion

HISENSE ITALIA SRL - HISKB70BT2B SET WINGS 7,0 KW - KB70BT2B

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISKB70BT2B SET WINGS 7,0 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Haupteigenschaften

  • Kühlleistung - 7...7 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005086229

Artikelnummer

HISKB70BT2B

Herstellernummer

KB70BT2B

Hersteller

HIS

Kühlleistung:

7...7 kW

Il Climatizzatore Hisense WINGS inverter da 24000BTU con classe energetica A++/A+ è un dispositivo di ultima generazione, progettato per garantire un clima ideale in ogni ambiente. Questo condizionatore è dotato di una tecnologia all’avanguardia e di una funzione Wi-Fi intelligente. Il kit è composto da: Unità interna (KB70BT2BG) Unità esterna (AS70BT2BW) Telecomando Funzioni del climatizzatore Hisense WINGS: Wi-Fi integrato, il climatizzatore include già la scheda di rete Wi-Fi Display LED, la macchina interna presenta un display LED Funzione Sleep, questa funzione permette di diminuire i dB per favorire il sonno con l'assenza di rumori Timer, è possibile impostare l'orario di accensione e di spegnimento del climatizzatore Funzione Super cooling, permette di aumentare la ventilazione del climatizzatore riducendo il tempo per raffreddare la stanza Filtro dell'aria ai carboni atttivi, che elimina particelle di polvere disperse nell'aria, migliorando la qualità dell'aria Programma deumidificazione, gestendo la riduzione di umidità nell'aria Capacità di raffrescamento minima / massima / nominale: 1,6 / 7,2 / 6,3 KW SEER 6,3 Classe energetica: A++ EER 3,05 Capacità di riscaldamento minima / massima / nominale: 1,8 / 7,3 / 6,8 KW SCOP: 4,0 Classe energetica: A+++ COP 3,3