Le nostre categorie:
2762 prodotti
Idoneo per l'installazione su superfici: no
Programmabile: no
Numero dei canali di colore: 3
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 2
Lunghezza: 171.5 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 54 mm
Lunghezza: 203 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Lunghezza: 183 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 60 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione nominale: 10...30 V
Colore del corpo: Grigio
Lunghezza: 56 mm
Flusso luminoso: 5500 lm
Corrente nominale: 1750 mA