Le nostre categorie:
2762 prodotti
Fattore di potenza: 0.9
Tensione nominale: 230...230 V
Corrente nominale: 0...150 mA
Categoria: 6
Lunghezza: 0.25 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 5.5 Ah
Lunghezza: 170 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.5 mm
Idoneo per l'installazione su superfici: no
Programmabile: no
Numero dei canali di colore: 1
Portata: 19000 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 62.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 230...230 V
Colore del corpo: Bianco
Temperatura max.: 400 °C
Durata di funzionamento con un riempimento di gas: 30 min