Le nostre categorie:
2762 prodotti
Schermato: sì
Colore: Bianco
Max. gamma di presenza: 6 m²
Angolo di scansione: 360 °
Categoria: 5e
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tensione: 5 V
Potenza nominale: 8 W
Temperatura max. della punta per saldare: 400 °C
Diametro del foro: 22 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Portata: 9000 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 50 mm
Diametro del foro: 22 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Diametro del foro: 22 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Lunghezza: 123 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.6 mm
Lunghezza: 123 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.6 mm
Tipologia: Femmina (Presa)