Le nostre categorie:
2830 prodotti
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì
Lunghezza: 653 mm
Corrente MPP: 3.87 A
Larghezza: 535 mm
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Grado di protezione (IP): IP54
Potenza totale: 20 W
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 200 Ah
Materiale dell'involucro della pompa: Metallo
Categoria: 6
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 22 Ah
Peso: 15.3 kg
Grado di efficacia max.: 93 %
Larghezza: 291.4 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 7 Ah
Lunghezza: 100 mm
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 35 W
Colore: Nero
Tipo di collegamento: Vite
Diametro del perno: 4 mm