Le nostre categorie:
2830 prodotti
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 50 mm
Larghezza dell'apparecchio: 22.8 mm
Altezza dell'apparecchio: 18.1 mm
Corrente d'uscita max.: 2100 mA
Interfaccia: sì
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 55 Ah
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 25000 h
Potenza totale: 4.8 W
Altezza/profondità: 365 mm
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Colore: Bianco
Con interruttore on/off: sì
Sovratensore: no
Lunghezza: 120 mm
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 35 W
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 320 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C