Le nostre categorie:
2830 prodotti
Categoria: 6
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: U/UTP
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 1000 A
Categoria: 6A
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: F/UTP
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Colore del pulsante: Nero
Tattile: sì
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 3.4 Ah
Capacità di portata: 60 kg
Tipo di montaggio: Parete
Larghezza: 906 mm
Colore: Nero
Capacità di portata: 60 kg
Tipo di montaggio: Parete
Colore: Nero
Capacità di portata: 50 kg
Tipo di montaggio: Soffitto
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 10 m
Numero di fili: 3
Peso: 4.5 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
potenza nominale in uscita AC: 3000...3000 W