Le nostre categorie:
2830 prodotti
Colore: Bianco
Con interruttore on/off: sì
Sovratensore: sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 16 mm
Attacco lampada: G9
Portata: 1400 mAh
Tensione nominale: 6 V
Designazione IEC: 2 CR 5
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Tipo di connettore: 2×RJ45
Schermato: no
Colore: Rosso
Diametro del perno: 4 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 50 W