Le nostre categorie:
2830 prodotti
Portata: 9000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione IEC: HR20
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 7 W
Colore: Nero
Con interruttore on/off: no
Sovratensore: no
Altra designazione: SC
Portata: 2200 mAh
Tensione nominale: 2.4 V
Massima tensione di lavoro: 5...5 V
Flusso luminoso al metro: 130 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Materiale: Plastica
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Lunghezza: 2 m
Colore del rivestimento: Giallo