Le nostre categorie:
2830 prodotti
Categoria: 6
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: U/UTP
Lunghezza: 1.8 m
Categoria: 5e
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: F/UTP
Categoria: 6
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: S/FTP
Categoria: 6
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Peso: 5.5 kg
Grado di efficacia max.: 93.5 %
potenza nominale in uscita AC: 1500...1500 W
Peso: 4.8 kg
Grado di efficacia max.: 93 %
potenza nominale in uscita AC: 1000...1000 W
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 150 Ah
Peso: 2.3 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
potenza nominale in uscita AC: 500...500 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 30 W
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 55 Ah
Peso: 1.5 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
potenza nominale in uscita AC: 350...350 W
Peso: 1.4 kg
Grado di efficacia max.: 92 %
potenza nominale in uscita AC: 600...600 W