Le nostre categorie:
2830 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 18 W
Adatto per connettore RJ: sì
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 450 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 100...240 V
Lunghezza: 775 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 8 Ah
Colore del corpo: Grigio
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 10 W
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 21 W
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 10 m
Numero di fili: 3