Le nostre categorie:
2830 prodotti
Portalampada: GU10
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 10 W
Colore: Bianco
Max. gamma di presenza: 12 m²
Angolo di scansione: 180 °
Portata: 9000 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 50 mm
Tensione nominale: 9...15 V
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 1 W
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Sovratensore: no
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 111 mm
Attacco lampada: GU10
Colore: Nero
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 17 mm
Attacco lampada: BA15s