Le nostre categorie:
2830 prodotti
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Colore del pulsante: Nero
Tattile: sì
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Lunghezza: 1.5 m
Numero di fili: 3
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 0...230 V
Colore della lente: Rosso
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 11.5...12.5 V
Angolo di emissione: A fascio stretto 10-20°
Potenza totale: 0.2 W
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Lunghezza: 2 m
Collegamento 1: Spina Euro (CEE 7/16)
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 24 A
Portata: 600 mAh
Tensione nominale: 2.4 V
Designazione IEC: HR03