Le nostre categorie:
2762 prodotti
Colore: Bianco
Max. gamma di presenza: 12 m²
Angolo di scansione: 180 °
Portata: 9000 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 50 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione nominale: 9...15 V
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Sovratensore: no
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 230...230 V
Attacco lampada: GU10
Colore: Nero
Diametro del foro: 19 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione nominale: 10...30 V
Attacco lampada: BA15s
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Saldare
Numero di poli: Unipolare
Colore: Bianco
Max. gamma di presenza: 8 m²
Angolo di scansione: 360 °