Le nostre categorie:
3521 prodotti
Esecuzione coperchio: Chiuso
Tipo di copertura: Coperchio
Tipo di montaggio: A parete
Altezza: 600 mm
Profondità: 155 mm
Larghezza: 400 mm
Adatto per armadi di larghezza: 1000 mm
Altezza: 61 mm
Larghezza: 960 mm
Altezza: 2 mm
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 115...240 V
Potenza nominale: 50 W
Adatto per pannelli al suolo: no
Adatto per pannelli del tetto: sì
Larghezza: 500 mm
Materiale: Rame
Numero di collegamenti: 24
Corrente nominale: 500 A
Altezza: 400 mm
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Pannello guidacavi
Materiale: Altro
Montaggio su 19 pollici: no
Materiale: Plastica
Altezza: 1 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Altezza: 1.2 mm
Larghezza: 600 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo di connessione
Tipologia: Porta di sicurezza
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Altezza: 450 mm
Larghezza: 600 mm





.jpg?8475847C8367649095889C6DA6605E9EC0AC&ts=1779438499923&type=small)