Le nostre categorie:
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Altezza: 272 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 365 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 125 A