Le nostre categorie:
10000 prodotti
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di fissaggio
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 365 mm
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Avvolgimento automatico del cavo: sì
Grado di protezione (IP): IP42
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 365 mm
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Esecuzione lato veicolo: Tipo 1
Tipo di corrente: AC monofase
Corrente nominale: 20 A