Le nostre categorie:
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 8
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 64