Le nostre categorie:
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Avvolgimento automatico del cavo: no
Grado di protezione (IP): IP55
Tipo di collegamento alla rete: CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 520 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Posizione ora: 7 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3